Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LED in Fassung weiss 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-13359010
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SMCP 066
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Fassung
led-fassung
LED in Fassung, Betriebstemperatur: -40...+70 °C, Durchlassspannung: 3.5 V, Lichtstärke: 25 mcd, Farbkoordinaten: X=0.25...0.37 / Y=0.205...0.37, Befestigungsgewinde: M6 x 0.5, Gehäusefarbe: chrom, Lichtfarbe: weiss, Reflektor: Innenreflektor, LED-Durchmesser: 3 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Nettogewicht:
0.002 kg
Höhe:
7 mm
Breite:
7 mm
Tiefe:
36 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Chromfassung-LEDs, LEDs in Chromfassung, Leuchtdioden in Chromfassung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,58*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG