Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LED in Fassung rot 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-13358994
Hersteller:
     CML Innovative Technologies
Herst.-Nr.:
     192D0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbauleuchten Outdoor
LED-Fassung
einbauleuchten outdoor
LED in Fassung, Betriebstemperatur: -55...+70 °C, Durchlassspannung: 2 V, Lichtstärke: 60 mcd, Gehäusefarbe: chrom, Lichtfarbe: rot, Reflektor: Innen-/Aussenreflektor, Schutzart: IP40, Frontplattenstärke max.: 8.5 mm, LED-Durchmesser: 8 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.009 kg
Nettogewicht:
0.009 kg
Höhe:
14 mm
Breite:
15 mm
Tiefe:
40 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Chromfassung-LEDs, LEDs in Chromfassung, Leuchtdioden in Chromfassung
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 4,15*
€ 8,18*
€ 5,95*
ab € 2,77*
€ 9,52*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harwin
M80-9100099
ab € 1,36*
Zubehör
Harwin
M80-9110099
ab € 0,75*
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 92,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG