Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starter für Leuchtstofflampen 22W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13354131
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     ST 151
EAN/GTIN:
     4050300854083
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Starter
osram starter 22w
starter osram
starter
Starter für Leuchtstofflampen, Typ=ST 151, Alternative (Alias)=4050300854083, Nennleistung=22 W
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SK
Höhe:
21 mm
Tiefe:
41 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
21 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504108090
Weitere Suchbegriffe: Starter für Leuchtstofflampen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
300
1
pro Stück
€ 7,50*
ab € 0,26*
€ 0,57*
2 Tage
1175
400
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,44*
€ 0,58*
1 Tag
1666
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,33*
€ 0,59*
4 Tage
1000
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,69*
€ 0,69*
Lager 115
370
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,08*
€ 2,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.