Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung 5 x 20 mm, 40mA, 250V, Träge T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13352381
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     522.503
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sicherung 5 x 20 mm, Typ=522.503, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=35 A, Durchmesser=5 mm, Länge=20 mm, Nennspannung (AC)=250 V, Nennstrom=40 mA, Auslöse-Charakteristik=Träge T, Gehäusematerial=Glas, Konformität mit Normen=UL Recognized VDE
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,4971*
€ 0,6571*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5071*
€ 0,6771*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,47*
€ 0,68*
23 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4474*
€ 0,7374*
Lager 115
70
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,16*
€ 3,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
508.000
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.