Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung 5 x 20 mm, 50mA, 250V, Flink F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13352242
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     520.604
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sicherung 5 x 20 mm, Typ=520.604, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=35 A, Durchmesser=5 mm, Länge=20 mm, Nennspannung (AC)=250 V, Nennstrom=50 mA, Auslöse-Charakteristik=Flink F, Gehäusematerial=Glas, Konformität mit Normen=UL Recognized
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
5 mm
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536101090
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 0,409*
€ 0,679*
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,4135*
€ 0,6835*
2 Tage
229
10
€ 5,80*
ab € 0,45*
€ 0,74*
17 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,5736*
€ 0,7436*
Lager 115
181
3
€ 5,95*
ab € 3,40*
€ 5,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 400 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 15,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
508.000
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.