Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung 5 x 20 mm, 32mA, 250V, Flink F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13352240
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     520.602
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sicherung 5 x 20 mm, Typ=520.602, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=35 A, Durchmesser=5 mm, Länge=20 mm, Nennspannung (AC)=250 V, Nennstrom=32 mA, Auslöse-Charakteristik=Flink F, Gehäusematerial=Glas, Konformität mit Normen=UL Recognized
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,6991*
€ 0,8991*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,713*
€ 0,913*
17 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,6955*
€ 1,0155*
25 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,72*
€ 1,05*
Lager 115
67
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,63*
€ 7,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.