Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogenlampe 14W 12V 2800K Warmweiss 240lm G4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13350271
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     64423 PRO
EAN/GTIN:
     4008321317964
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogen Stiftsockellampe
Halogen Stiftsockellampen
Halogenlampe G4
Halogenlampe Sockel G4
Halogenlampe, Typ=64423 PRO, Alternative (Alias)=4008321317964, Durchmesser=10 mm, Farbtemperatur=2800 K, Leistung=14 W, Lichtstrom=240 lm, Länge=33 mm, Spannung=12 V, Ausführung=Klar, Dimmbar=Ja, Energieklasse=G, Lebensdauer=4000 h, Lichtfarbe=Warmweiss, Glühlampensockel=G4, Serie=HALOSTAR PRO
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
25 mm
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
4 g
Breite:
26 mm
MERCATEO_WA_NR:
8539219890
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
48
1
€ 4,98*
ab € 3,10*
€ 4,73*
6 Tage
1000
1
€ 4,90*
ab € 5,55*
€ 5,55*
1
€ 8,95*
ab € 3,91*
€ 6,06*
26 Tage
nicht lagernd
40
€ 4,95*
ab € 5,19*
€ 6,36*
Lager 115
12
1
€ 5,95*
ab € 6,54*
€ 10,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.