Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Photovoltaik-Sicherung 30 A Flink ASO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-13335092
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0090.0030
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
feinsicherung flink
Photovoltaik-Sicherung, Abmessungen ø x L: 10.3 x 38 mm, Charakteristik (Zeit/Strom): Flink, Serie: ASO, Nennspannung: 1000 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.012 kg
Nettogewicht:
0.012 kg
Höhe:
25 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
55 mm
Ursprungsland:
MX
Weitere Suchbegriffe: feinsicherung, feinsicherung 30a, Messgeräte-Sicherungungen, Fluke Ersatzsicherungen, Sicherungen
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 6,18*
€ 7,27*
€ 5,90*
ab € 4,75*
€ 8,77*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 8,54*
€ 11,40*
€ 5,95*
ab € 9,16*
€ 12,94*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCI
1038215
ab € 2,10*
Zubehör
Schurter
0091.0004
ab € 20,34*
Zubehör
DF ELECTRIC
485101
ab € 2,18*
Zubehör
DF ELECTRIC
485108
ab € 3,46*
Zubehör
DF ELECTRIC
485114
ab € 3,44*
Zubehör
Bussmann
CHM1DU
ab € 5,22*
Zubehör
Bussmann
CHM3DU
ab € 18,68*
Zubehör
Schurter
7093.2510
ab € 15,81*
Zubehör
Schurter
0853.1250
ab € 0,79*
Zubehör
Schurter
0091.0001
ab € 5,85*
Zubehör
Schurter
0091.0003
ab € 16,67*
Zubehör
Schurter
0091.0002
ab € 11,47*
Zubehör
Schurter
7170.0470
ab € 0,73*
Zubehör
Schurter
0751.0500
ab € 0,58*
Zubehör
Schurter
0751.0505
ab € 0,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG