Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Photovoltaik-Sicherung 3 A Flink ASO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-13335082
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0090.0003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Photovoltaik-Sicherung, Abmessungen ø x L: 10.3 x 38 mm, Charakteristik (Zeit/Strom): Flink, Serie: ASO, Nennspannung: 1000 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.008 kg
Nettogewicht:
0.008 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
40 mm
Ursprungsland:
MX
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung f 3 a, feinsicherung, feinsicherung flink, Messgeräte-Sicherungungen, Fluke Ersatzsicherungen, Sicherungen
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 7,51*
€ 8,85*
€ 5,90*
ab € 5,11*
€ 9,19*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 8,67*
€ 11,61*
€ 5,95*
ab € 8,30*
€ 13,18*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0091.0001
ab € 5,99*
Zubehör
Schurter
0091.0003
ab € 17,25*
Zubehör
Schurter
0091.0002
ab € 11,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG