Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperatursicherungen, axial 72 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13326014
Hersteller:
     Elmwood
Herst.-Nr.:
     D070-002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperatursicherung
Thermosicherung
Übertemperatur-Sicherung
temperatursicherung 10a 250v
Temperatursicherungen, axial, Typ=D070-002, Betriebstemperatur=72 °C, Betriebstemperatur, max.=115 °C, Betriebstemperatur, min.=-999, Haltetemperatur=57 °C, Nennspannung max.=250 V, Nennspannung mind.=120 V, Strom=10 A, Konformität mit Normen=CCC Certified UL Listed NEMKO SEMKO VDE, Serien=D
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
4 mm
Tiefe:
83 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536101090
Weitere Suchbegriffe: temperatursicherung, temperatursicherung 115°c, Temperatursicherungen, axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,99*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.