Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherung, radial 16 A 20 mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-13323841
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     30R800UH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltleiter
MF-R Sicherung
PTC
Resettables
Sicherung, radial, Temperaturbereich: -40...+85 °C, IEC-Klimakategorie: 40/85 (+85 °C @ 85% R.H, 1000 h), Auslöse-Strom: 16 A, Haltestrom @ 23 °C: 8 A, Haltestrom @ 60 °C: 5.44 A, Nennspannung: 30 VAC/DC, Widerstand max.: 20 mΩ, Widerstand min.: 5 mΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
20 mm
Tiefe:
35 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: Rückstellende Sicherung, kaltleiter, Polyswitch, Sicherungen rückstellend, Multifuses, Polyfuses
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,6377*
€ 0,884*
1
€ 25,00*
ab € 0,368*
€ 1,106*
1
€ 5,95*
ab € 0,421*
€ 1,394*
5
€ 5,90*
ab € 0,42*
€ 1,57*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,884*
€ 1,05196
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,789*
€ 0,93891
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,6377*
€ 0,75886
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MC33167
ab € 0,338*
Ähnlich
Bourns
MF-R800
ab € 0,292*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG