Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherung, radial 5 A 70 mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-13323835
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     30R250UPR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Polyfuses
Resettables
Sicherungen rückstellend
Multifuses
Sicherung, radial, Temperaturbereich: -40...+85 °C, IEC-Klimakategorie: 40/85 (+85 °C @ 85% R.H, 1000 h), Auslöse-Strom: 5 A, Haltestrom @ 23 °C: 2.5 A, Haltestrom @ 60 °C: 1.7 A, Widerstand max.: 70 mΩ, Widerstand min.: 20 mΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
30 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: Polyswitch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5846*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,058*
€ 1,25902
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,817*
€ 0,97223
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5846*
€ 0,69567
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG