Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherung, radial 2.7 A 0.3 Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-13323467
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-RX135-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Polyfuses
Resettables
Sicherungen rückstellend
Multifuses
Sicherung, radial, Temperaturbereich: -40...+85 °C, IEC-Klimakategorie: 40/85 (+85 °C @ 85% R.H, 1000 h), Auslöse-Strom: 2.7 A, Haltestrom @ 23 °C: 1.35 A, Haltestrom @ 60 °C: 0.85 A, Widerstand max.: 0.3 Ω, Widerstand min.: 0.12 Ω
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
21 mm
Tiefe:
40 mm
Ursprungsland:
CH
Weitere Suchbegriffe: Polyswitch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,46*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7637*
€ 0,9088
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG