Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kfz-Sicherungshalter maxiATC/maxiATO/FK3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-13323423
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     279.6850.0402
EAN/GTIN:
     4005084012921
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherungshalter
Autosicherungshalter
Fahrzeugsicherungshalter
Kfz-Sicherungshalter
Kfz-Sicherungshalter, Abmessungen L x B x H: 42 x 23.6 x 66.5 mm, Für Draht ø: 4 mm², Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: schwarz, For fuse type: maxiATC/maxiATO/FK3, Gehäusematerial: Thermoplast (UL 94-V0, hitzebeständig), Kontakte: Crimpkontakte E-Cu (verzinnt), Montageart: Kabel, Schutzart: IP54
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.026 kg
Nettogewicht:
0.026 kg
Höhe:
40 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
60 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsdose KFZ, Sicherungshalter, Sicherungshalter Kfz, sicherungshalter, Autosicherungs-Halter, Sicherungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,83*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG