Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kfz-Sicherungshalter miniATC/miniATO/FK1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-13323420
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     178.6764.0001
EAN/GTIN:
     4005084013461
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Auto Sicherungshalter
Autosicherung
Autosicherungshalter
Kfz-Sicherungshalter, Abmessungen L x B x H: 14.2 x 6 x 15.6 mm, Für Draht ø: -, Anschlussart: Printstifte, Brennbarkeitsklasse: UL 94 V-0, Farbe: schwarz, For fuse type: miniATC/miniATO/FK1, Gehäusematerial: Thermoplast, Kontakte: verzinnt, Montageart: Printmontage, Nennspannung: 125 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.020 kg
Nettogewicht:
0.020 kg
Höhe:
30 mm
Breite:
30 mm
Tiefe:
40 mm
Ursprungsland:
DE
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 3,67*
€ 4,65*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 3,48*
€ 4,78*
€ 5,90*
ab € 1,79*
€ 6,26*
€ 5,95*
ab € 4,18*
€ 6,55*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
0297015.WXNV
ab € 0,1098*
Zubehör
Littelfuse
0297002.WXNV
ab € 0,109*
Zubehör
Littelfuse
0297010.WXNV
ab € 0,1113*
Zubehör
Littelfuse
0297003.WXNV
ab € 0,1098*
Zubehör
RS Pro
AST 15A 32V (A)(PF)(02)
ab € 0,29*
Zubehör
RS Pro
AST 10A 32V (A)(PF)(02)
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG