Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherungshalter abgewinkelt 90° ATC/ATO/FKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-13323403
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     178.7017.0001
EAN/GTIN:
     4005084011405
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherungshalter
Autosicherungshalter
Fahrzeugsicherungshalter
KFZ-Sicherungshalter
Sicherungshalter abgewinkelt 90°, Anschlussart: Lötanschluss, Brennbarkeitsklasse: UL 94 V-0, Farbe: schwarz, For fuse type: ATC/ATO/FKS, Gehäusematerial: Thermoplast, Kontakte: verzinnt, Montageart: Printmontage, Nennspannung: 80 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Nettogewicht:
0.002 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
20 mm
Tiefe:
30 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsdose KFZ, Sicherungshalter, Sicherungshalter Kfz, sicherungshalter littelfuse, sicherungshalter, Autosicherungs-Halter, Kfz-Sicherungshalter, Sicherungen
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 6,19*
€ 7,30*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 6,71*
€ 7,88*
€ 5,95*
ab € 5,63*
€ 8,78*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
0287005.PXCN
ab € 0,0562*
Zubehör
Littelfuse
0287020.PXCN
ab € 0,0579*
Zubehör
Littelfuse
0287002.PXCN
ab € 0,0733*
Zubehör
Littelfuse
0287030.PXCN
ab € 0,0566*
Zubehör
Littelfuse
0287040.PXCN
ab € 0,067*
Zubehör
Littelfuse
0287010.PXCN
ab € 0,0588*
Zubehör
Littelfuse
0287001.PXCN
ab € 0,058*
Zubehör
Littelfuse
0287003.PXCN
ab € 0,0565*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG