Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kfz-Sicherungshalter ATC/ATO/FKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-13323400
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     178.6152.0001
EAN/GTIN:
     4005084012051
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Auto Sicherungshalter
Autosicherung
Autosicherungshalter
Kfz-Sicherungshalter, Abmessungen L x B x H: 20.2 x 8.6 x 23.2 mm, Für Draht ø: 1.5…2.5 mm², Anschlussart: Crimpanschluss, Brennbarkeitsklasse: UL 94 V-0, Farbe: schwarz, For fuse type: ATC/ATO/FKS, Gehäusematerial: Thermoplast, Kontakte: verzinnt, Montageart: Kabel, Nennspannung: 80 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.003 kg
Nettogewicht:
0.003 kg
Höhe:
8 mm
Breite:
20 mm
Tiefe:
25 mm
Ursprungsland:
DE
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 1,71*
€ 2,21*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 1,77*
€ 2,25*
€ 5,95*
ab € 2,20*
€ 3,65*
€ 5,90*
ab € 1,51*
€ 5,43*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
00940509ZXGLOA
ab € 152,52*
Zubehör
Littelfuse
00940551Z
ab € 101,72*
Zubehör
Littelfuse
00940510ZXGLOA
ab € 161,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG