Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kfz-Sicherung CF8 200 A 58 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kfz-Sicherung CF8 200 A 58 VDC
Artikel-Nr.:
     115-13323346
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     155.0892.6201
EAN/GTIN:
     4005084002700
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Kfz-Sicherung, Schmelzintegral: 172800 A²s, Sicherungstyp: CF8, Kaltwiderstand: 0.25 mΩ, Nennspannung: 58 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.010 kg
Nettogewicht:
0.010 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
20 mm
Tiefe:
25 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Kfz Sicherung, Sicherung KFZ, autosicherung littelfuse, auto sicherung, kfz sicherung 200a, Hochstrom-Kfz-Sicherungen, Kfz-Sicherungen schraubbar, Sicherungen, Fahrzeugsicherungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,95*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG