Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kfz-Sicherung CF8 100 A 58 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kfz-Sicherung CF8 100 A 58 VDC
Artikel-Nr.:
     115-13323342
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     155.0892.6101
EAN/GTIN:
     4005084001895
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Kfz-Sicherung, Schmelzintegral: 14000 A²s, Sicherungstyp: CF8, Kaltwiderstand: 0.6 mΩ, Nennspannung: 58 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.010 kg
Nettogewicht:
0.010 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
20 mm
Tiefe:
25 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Kfz Sicherung, Sicherung KFZ, auto sicherung 100 a, auto sicherung, autosicherung littelfuse, Hochstrom-Kfz-Sicherungen, Kfz-Sicherungen schraubbar, Sicherungen, Fahrzeugsicherungen
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
pro Stück
€ 4,50*
ab € 7,05*
€ 8,99*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 15,25*
€ 18,08*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG