Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherung ATO 25 A 80 VDC weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung ATO 25 A 80 VDC weiss
Artikel-Nr.:
     115-13323267
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     166.7000.5252
EAN/GTIN:
     4005084004889
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Sicherung, Abmessungen: 5 x 19 x 19.7 mm, Schmelzintegral: 990 A²s, Farbe: weiss, Sicherungstyp: ATO, Kaltwiderstand: 2 mΩ, Nennspannung: 80 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Nettogewicht:
0.002 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
20 mm
Tiefe:
20 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Kfz Sicherung, Sicherung KFZ, autosicherung littelfuse, auto sicherung, autosicherung 25a, Autosicherungen, Kfz-Sicherungen, Fahrzeugsicherungen, Sicherungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,44*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG