Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherung ATO 10 A 80 VDC rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung ATO 10 A 80 VDC rot
Artikel-Nr.:
     115-13323264
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     166.7000.5102
EAN/GTIN:
     4005084004827
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Sicherung, Abmessungen: 5 x 19 x 19.7 mm, Schmelzintegral: 150 A²s, Farbe: rot, Sicherungstyp: ATO, Kaltwiderstand: 7.3 mΩ, Nennspannung: 80 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Nettogewicht:
0.002 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
20 mm
Tiefe:
20 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Kfz Sicherung, Sicherung KFZ, auto sicherung 10a, auto sicherung, autosicherung littelfuse, Autosicherungen, Kfz-Sicherungen, Fahrzeugsicherungen, Sicherungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,47*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG