Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherung ATO 7.5 A 80 VDC braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung ATO 7.5 A 80 VDC braun
Artikel-Nr.:
     115-13323263
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     166.7000.4752
EAN/GTIN:
     4005084004803
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Sicherung, Abmessungen: 5 x 19 x 19.7 mm, Schmelzintegral: 40 A²s, Farbe: braun, Sicherungstyp: ATO, Kaltwiderstand: 100 mΩ, Nennspannung: 80 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Nettogewicht:
0.002 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
20 mm
Tiefe:
20 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Kfz Sicherung, Sicherung KFZ, autosicherung littelfuse, auto sicherung, flachsicherung 7,5a, Autosicherungen, Kfz-Sicherungen, Fahrzeugsicherungen, Sicherungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,41*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG