Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherung MINI® 15 A 32 VDC hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-13323247
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     168.6785.5152
EAN/GTIN:
     4005084010521
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Sicherung, Abmessungen: 3.8 x 11.9 x 16.2 mm, Schmelzintegral: 230 A²s, Farbe: hellblau, Sicherungstyp: MINI®, Kaltwiderstand: 3.7 mΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
15 mm
Tiefe:
15 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Kfz Sicherung, Sicherung KFZ, auto sicherung 15a, auto sicherung, Kfz-Sicherungen, Autosicherungen, Fahrzeugsicherungen, Sicherungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,863*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,258*
€ 1,49702
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,056*
€ 1,25664
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,863*
€ 1,02697
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG