Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherung MINI® 7.5 A 32 VDC braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung MINI® 7.5 A 32 VDC braun
Artikel-Nr.:
     115-13323245
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     168.6785.4752
EAN/GTIN:
     4005084006982
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Sicherung, Abmessungen: 3.8 x 11.9 x 16.2 mm, Schmelzintegral: 49 A²s, Farbe: braun, Sicherungstyp: MINI®, Kaltwiderstand: 8.5 mΩ, Nennspannung: 32 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
12 mm
Tiefe:
16 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Kfz Sicherung, Sicherung KFZ, autosicherung littelfuse, auto sicherung, flachsicherung 7,5a, Autosicherungen, Kfz-Sicherungen, Fahrzeugsicherungen, Sicherungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,873*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,278*
€ 1,52082
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,086*
€ 1,29234
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,873*
€ 1,03887
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG