Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherung MINI® 5 A 32 VDC hellbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-13323244
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     168.6785.4502
EAN/GTIN:
     4005084002922
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kfz-Sicherungen
Autosicherungen
Fahrzeugsicherungen
Sicherungen
Sicherung, Abmessungen: 3.8 x 11.9 x 16.2 mm, Schmelzintegral: 25 A²s, Farbe: hellbraun, Sicherungstyp: MINI®, Kaltwiderstand: 14 mΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
15 mm
Tiefe:
15 mm
Ursprungsland:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,14*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,95*
€ 108,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,81*
€ 97,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 72,14*
€ 85,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG