Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wippenschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-13323000
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4430.0002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
schurter wippschalter
wippenschalter
Wippenschalter, Modell: TA45-ABCWF-C00 U3, Anschlussart: Flachsteckzunge 6.3 x 0.8 mm, Montageart: Chassis-Montage
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.048 kg
Nettogewicht:
0.048 kg
Höhe:
25 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
80 mm
Ursprungsland:
CH
Weitere Suchbegriffe: Netz-Unterspannungsschutz, Unterspannungs-Geräteschutz, Geräteschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,71*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG