Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkappe zu Geräteschutzschalter, IP00 / IP40 / IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13322824
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4400.0405
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Schutzschalter
schutzschalter schurter
schutzschalter
Schutzkappe zu Geräteschutzschalter, Typ=4400.0405, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-5 °C, Durchschlagfestigkeit (kV)=-999, IP-Schutzart=IP00 IP40 IP54
Weitere Suchbegriffe: geräteschutzschalter 16a, Schutzkappe zu Geräteschutzschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 0,71*
€ 1,33*
1
€ 5,90*
ab € 0,68*
€ 1,48*
100
Frei Haus
ab € 2,17*
€ 2,69*
Lager 115
111
1
€ 5,95*
ab € 3,08*
€ 5,48*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.