Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Geräteschutzschalter thermisch 8 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überstromschalter; 240VAC; 48VDC; 8A; Kontakte: SPST; Anz.Pole:1
Überstromschalter; 240VAC; 48VDC; 8A; Kontakte: SPST; Anz.Pole:1
Artikel-Nr.:
     115-13322774
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4404.0003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Hauptschalter
Lastumschalter
Schutzschalter
Geräteschutzschalter thermisch, Temperaturbereich: +5...60 °C, Frontplattendicke: 0.8...3 mm, Anschlussart: Faston 6.3 x 0.8 mm, Montageart: Snap-in, Normen: EN 60934 (IEC 934), Schutzart: IP40/IP00, Serie: T9, Zulassungen: UL/CQC/VDE, Montageöffnung: 16 mm, Nennspannung: 240 VAC/48 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.009 kg
Nettogewicht:
0.009 kg
Höhe:
19 mm
Breite:
19 mm
Tiefe:
47 mm
Ursprungsland:
CH
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,36*
€ 2,10*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 2,15*
€ 3,30*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG