Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SMD-Sicherung 0.4 A Träge,UMT250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-13322661
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3403.0162.11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinstsicherung
SMD-Sicherung
Subminiature-Sicherung
smd-sicherung t
SMD-Sicherung, Temperaturbereich: -40...+85 °C, PAD-Abmessungen: A x B (reflow soldering) 2.0 x 3.75 mm, A x B (wave soldering) 3.2 x 4.5 mm, Bauform: 10.1 x 3 x 3 mm, Charakteristik (Zeit/Strom): Träge, Lötbarkeit: 245 °C, 10 s, nach IEC 60068-2-58, Lötwärmebeständigkeit: 260 °C, 10 s, nach IEC 60068-2-58, Serie: UMT250, Nennspannung: 250 VAC/125 VDC, Spannungsabfall: 290 mV
Weitere Informationen:
Höhe:
3 mm
Breite:
3 mm
Tiefe:
11 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: smd-sicherung, SMD-Sicherungen, Kleinsicherungen SMD, Sicherungen SMD, G-Sicherungen
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,294*
€ 0,83*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 0,91*
€ 1,31*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG