Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Sicherung 7.4 x 3.1mm 100A @ 125V 1A Thermoplast Träge T OMT 125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13322582
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3404.0114.11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
schurter smd-sicherung
smd-sicherung
SMD-Sicherung, Typ=3404.0114.11, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=100 A, Ausschaltvermögen bei Spannung (DC)=100 A, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3.1 mm, Länge=7.4 mm, Nennspannung (AC)=125 V, Nennspannung (DC)=125 V, Nennstrom=1 A, Auslöse-Charakteristik=Träge T, Gehäusematerial=Thermoplast, Kabelschuhmaterial=Kupfer, verzinnt, Konformität mit Normen=UL Listed CSA, Serie=OMT 125
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536101090
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
348
3
€ 5,95*
ab € 0,4936*
€ 1,0385*
10
€ 6,90*
ab € 0,40*
€ 1,14*
1 Tag
663
1
€ 14,99*
ab € 0,406*
€ 1,288*
1
€ 5,90*
ab € 0,37*
€ 1,38*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,0385*
€ 1,23582
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7885*
€ 0,93832
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6941*
€ 0,82598
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6536*
€ 0,77778
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6136*
€ 0,73018
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5836*
€ 0,69448
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4936*
€ 0,58738
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,1155* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.