Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Messgerätesicherung 10 A Flink TDC180


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-13319006
Hersteller:
     Bussmann
Herst.-Nr.:
     C180-10A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messgeräte-Sicherungungen
Fluke Ersatzsicherungen
Sicherungen
Messgerätesicherung, Abmessungen ø x L: 6.3 x 25.4 mm, Bauform: Keramikrohr, Charakteristik (Zeit/Strom): Flink, Serie: TDC180, Nennspannung: 240 VAC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Nettogewicht:
0.002 kg
Höhe:
6 mm
Breite:
6 mm
Tiefe:
25 mm
Ursprungsland:
US
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,76*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG