Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung, 4A, 250V, Flink F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13318961
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0216004.MXP
EAN/GTIN:
     5059041907941
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sicherung, Typ=0216004.MXP, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=1.5 kA, Durchmesser=5.2 mm, Länge=20 mm, Nennspannung (AC)=250 V, Nennstrom=4 A, Auslöse-Charakteristik=Flink F, Gehäusematerial=Keramik, Konformität mit Normen=CCC Certified CE CSA Certified PES VDE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
0,9 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536101090
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,90*
ab € 0,0985*
€ 0,1306*
1000
Frei Haus
ab € 0,123*
€ 0,166*
10
€ 8,95*
ab € 0,96*
€ 1,84*
2 Tage
4073
10
€ 14,99*
ab € 0,861*
€ 1,86*
Lager 115
2269
5
€ 5,95*
ab € 1,0622*
€ 2,0686*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,0686*
€ 2,46163
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,8151*
€ 2,15997
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5422*
€ 1,83522
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,3022*
€ 1,54962
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,2522*
€ 1,49012
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,1622*
€ 1,38302
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,1222*
€ 1,33542
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 1,0622*
€ 1,26402
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,343* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
FX0380
ab € 2,24*
Zubehör
Littelfuse
01110501Z
ab € 0,0733*
Zubehör
Littelfuse
05200003Z
ab € 0,949*
Zubehör
Littelfuse
64900001039
ab € 0,554*
Zubehör
Littelfuse
01000056Z
ab € 0,15*
Zubehör
Multicomp
HTC210M
ab € 37,28*
Zubehör
Multicomp
CFH04
ab € 1,55*
Zubehör
Multicomp
CFH05
ab € 1,27*
Zubehör
Multicomp
CFH12
ab € 2,24*
Zubehör
Schurter
3101.0010
ab € 1,01*
Zubehör
Schurter
8601.2001.08
ab € 12,15*
Zubehör
Schurter
0031.8221
ab € 8,77*
Zubehör
Littelfuse
01110005MR
ab € 0,0488*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.