Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherung 5 x 20 mm 0.8 A flink 216


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13318904
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0216.800MXP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sicherung 5 x 20 mm Abmessungen ø x L: 5.2 x 20 mm Art des Gehäuses, der Verpackung, der Tasche: Keramikrohr Charakteristik (Zeit/Strom): flink Serie: 216 Nennspannung: 250 VAC/VDC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
0.001 kg
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
0.001 kg
Breite:
5 mm
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,90*
ab € 0,141*
€ 0,15*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 0,3077*
€ 0,4767*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4767*
€ 0,56727
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4015*
€ 0,47779
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3077*
€ 0,36616
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
03450121HX020
ab € 2,62*
Zubehör
Keystone
3561
ab € 0,1367*
Zubehör
Keystone
3562
ab € 0,201*
Zubehör
PROFFUSE
ZH32
ab € 0,162*
Zubehör
PROFFUSE
ZHL32
ab € 0,138*
Zubehör
PROFFUSE
ZH4
ab € 0,41*
Zubehör
Schurter
3101.0325
ab € 1,62*
Zubehör
SCI
R3-11A
ab € 0,44*
Zubehör
SCI
R3-11B
ab € 0,44*
Zubehör
Littelfuse
03450623H
ab € 1,47*
Zubehör
ESKA Erich Schweizer
503.370
ab € 0,0907*
Zubehör
PROFFUSE
ZHL12
ab € 0,0921*
Zubehör
k.A.
0100306
ab € 0,33*
Zubehör
PROFFUSE
ZH9-20ZW
ab € 0,27*
Zubehör
SCI
R3-32A2A
ab € 0,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.