Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleitersicherung 80 A 690 V 500 V Superflink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13317960
Hersteller:
     Bussmann
Herst.-Nr.:
     80ET
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Halbleitersicherung, Typ=80ET, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=200 kA, Ausschaltvermögen bei Spannung (DC)=-999, Breite=17.1 mm, Höhe=-999, Länge=48 mm, Nennspannung (AC)=690 V, Nennspannung (DC)=500 V, Nennstrom=80 A, Auslöse-Charakteristik=Superflink
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
18 mm
Tiefe:
76 mm
Bruttogewicht:
39 g
Breite:
17 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536101090
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
7
€ 5,95*
ab € 17,21*
€ 27,54*
6 Tage
11
€ 6,99*
ab € 45,22*
€ 59,90*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.