Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Halbleitersicherung 25 A superflink


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-13317954
Hersteller:
     Bussmann
Herst.-Nr.:
     25ET
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleitersicherung
HL-Sicherung
Sicherungen mit Montageflansch
halbleitersicherung bussmann
Halbleitersicherung, Abmessungen ø x L: 17.1 x 48 mm, Schmelzintegral: 250 A²s, Bauform: Keramikrohr, mit Anschraublaschen, Charakteristik (Zeit/Strom): superflink, Nennspannung: 660 VAC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.007 kg
Nettogewicht:
0.007 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
70 mm
Ursprungsland:
IN
Weitere Suchbegriffe: halbleitersicherung, halbleitersicherung superflink, Halbleitersicherungen, Sicherungen, Superflinke Halbleitersicherungen, Hochstromsicherungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,53*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG