Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Halbleitersicherung 10 A superflink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     115-13317951
Hersteller:
     Bussmann
Herst.-Nr.:
     10CT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleitersicherung
HL-Sicherung
Sicherungen mit Montageflansch
halbleitersicherung bussmann
Halbleitersicherung, Abmessungen ø x L: 8.7 x 54.8 mm, Schmelzintegral: 48 A²s, Bauform: Keramikrohr, mit Anschraublaschen, Charakteristik (Zeit/Strom): superflink, Nennspannung: 660 VAC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.007 kg
Nettogewicht:
0.007 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
70 mm
Ursprungsland:
IN
Weitere Suchbegriffe: halbleitersicherung, halbleitersicherung superflink, Halbleitersicherungen, Sicherungen, Superflinke Halbleitersicherungen, Hochstromsicherungen
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 7,38*
€ 9,27*
5
Frei Haus
ab € 15,25*
€ 17,82*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG