| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13317931 Herst.-Nr.: 0751.0110 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Sicherungshalter, OG, Typ=0751.0110, Breite=5.6 mm, Höhe=12.1 mm, Lagerungstemperatur max.=60 °C, Lagerungstemperatur min.=0 °C, Länge=6.1 mm, Nennspannung=500 V, Nennstrom=6.3 A, Baugruppentyp=Leiterplatte, Farbe Halter=Silber, Kompatibilität Sicherung=5 x 20 mm, Material Halter=Messing, IP-Schutzart=IP00 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherungshalter, OG |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,1021* | € 0,1623* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 14,99* | ab € 0,0747* | € 0,1663* | | | | Lager 115 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 0,0881* | € 0,1701* | | | | | | | | | 10 | | € 5,90* | ab € 0,0861* | € 0,2231* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,701* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|