Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckkappen für G-Sicherungen 6.3 x 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13317922
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     1331.0045
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
schurter sicherungshalter
sicherungshalter
sicherungshalter 8a
Aufsteckkappen für G-Sicherungen, Typ=1331.0045, Höhe=-999, Länge=40 mm, Nennstrom=8 A, Kompatibilität Sicherung=6.3 x 32 mm, Material Halter=Versilberter Baustahl, Kupfer verzinnt
Weitere Suchbegriffe: Aufsteckkappen für G-Sicherungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,24*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.