Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckkappen für G-Sicherungen 5 x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13317921
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     1331.0044
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Sicherungshalter
schurter sicherungshalter
sicherungshalter
Aufsteckkappen für G-Sicherungen, Typ=1331.0044, Höhe=-999, Länge=40 mm, Nennstrom=8 A, Kompatibilität Sicherung=5 x 20 mm, Material Halter=Versilberter Baustahl, Kupfer verzinnt
Weitere Suchbegriffe: Aufsteckkappen für G-Sicherungen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 0,267*
€ 0,787*
Lager 115
551
3
€ 5,95*
ab € 0,8914*
€ 1,5434*
20
€ 8,95*
ab € 1,09*
€ 1,90*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,5434*
€ 1,83665
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,3634*
€ 1,62245
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2802*
€ 1,52344
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,1702*
€ 1,39254
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,1214*
€ 1,33447
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,1014*
€ 1,31067
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,0614*
€ 1,26307
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,8914*
€ 1,06077
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,6302* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.