Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung 5 x 20 mm, 1A, 250V, Träge T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13317740
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0218001.MXP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sicherung 5 x 20 mm, Typ=0218001.MXP, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=35 A, Durchmesser=5.2 mm, Länge=20 mm, Nennspannung (AC)=250 V, Nennstrom=1 A, Auslöse-Charakteristik=Träge T, Gehäusematerial=Glas, Konformität mit Normen=CCC Certified CE CSA Certified PES VDE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Tiefe:
21 mm
Bruttogewicht:
0,89 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536101090
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,90*
ab € 0,0581*
€ 0,0761*
Lager 115
2880
10
€ 5,95*
ab € 0,4494*
€ 0,7344*
2 Tage
16403
10
€ 14,99*
ab € 0,597*
€ 1,289*
10
€ 8,95*
ab € 0,77*
€ 1,35*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,7344*
€ 0,87394
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,7099*
€ 0,84478
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6094*
€ 0,72519
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5594*
€ 0,66569
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5394*
€ 0,64189
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5294*
€ 0,62999
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4494*
€ 0,53479
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,344* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
01110501Z
ab € 0,0731*
Zubehör
Littelfuse
05200003Z
ab € 0,959*
Zubehör
Littelfuse
64900001039
ab € 0,31*
Zubehör
Littelfuse
01000056Z
ab € 0,15*
Zubehör
Schurter
3101.0010
ab € 1,02*
Zubehör
Schurter
8601.2001.08
ab € 12,15*
Zubehör
Schurter
0031.8221
ab € 8,80*
Zubehör
Littelfuse
05200101Z
ab € 0,89*
Zubehör
Littelfuse
01110005MR
ab € 0,049*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.