Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung 5 x 20 mm, 100mA, 250V, Träge T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13317641
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0218.100MXP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sicherung 5 x 20 mm, Typ=0218.100MXP, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=35 A, Durchmesser=5.2 mm, Länge=20 mm, Nennspannung (AC)=250 V, Nennstrom=100 mA, Auslöse-Charakteristik=Träge T, Gehäusematerial=Glas, Konformität mit Normen=CCC Certified CE CSA Certified VDE
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,90*
ab € 0,31*
€ 0,38*
1000
Frei Haus
ab € 0,43*
€ 0,53*
Lager 115
1308
3
€ 5,95*
ab € 0,5143*
€ 0,8834*
10
€ 8,95*
ab € 1,11*
€ 2,04*
1 Tag
5093
10
€ 14,99*
ab € 0,903*
€ 2,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,8834*
€ 1,05125
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,7834*
€ 0,93225
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7524*
€ 0,89536
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,6724*
€ 0,80016
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6643*
€ 0,79052
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,6443*
€ 0,76672
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,6243*
€ 0,74292
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,5143*
€ 0,61202
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,6502* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
FX0380
ab € 2,22*
Zubehör
Bulgin
FX0430/63
ab € 2,91*
Zubehör
Littelfuse
01110501Z
ab € 0,0733*
Zubehör
Littelfuse
05200003Z
ab € 0,949*
Zubehör
Littelfuse
64900001039
ab € 0,31*
Zubehör
Littelfuse
03450101H
ab € 3,25*
Zubehör
Littelfuse
01000056Z
ab € 0,15*
Zubehör
Schurter
3101.0010
ab € 1,01*
Zubehör
Schurter
8601.2001.08
ab € 12,15*
Zubehör
Schurter
0751.0056
ab € 0,112*
Zubehör
Schurter
0031.8221
ab € 8,77*
Zubehör
Littelfuse
01110005MR
ab € 0,0488*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.