Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherung 5 x 20 mm: 2.5 A mittelträge,FSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-13317389
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0034.2520
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sicherung 5 x 20 mm, Abmessungen ø x L: 5.2 x 20 mm, Art des Gehäuses, der Verpackung, der Tasche: Keramikrohr, Charakteristik (Zeit/Strom): mittelträge, Serie: FSM, Nennspannung: 250 VAC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.005 kg
Nettogewicht:
0.005 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
CH
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung mittelträge, feinsicherung, feinsicherung schurter, G-Sicherungen, Sicherungen, Gerätesicherungen, Sicherungen 5 x 20, 5 x 20 Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG