Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungshalter 5 x 20 mm 10MOhm 250V 10A Schwarz Thermoplast Panelmontage IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13317083
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3101.0115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PCB Sicherung
Sicherungshalter
schurter sicherungshalter
sicherungshalter
Sicherungshalter, Typ=3101.0115, Höhe=-999, Isolationswiderstand min.=10 MΩ, Lagerungstemperatur max.=60 °C, Lagerungstemperatur min.=0 °C, Länge=46.5 mm, Nennspannung max.=250 V, Nennstrom=10 A, Umgebungstemperatur max.=85 °C, Umgebungstemperatur min.=-40 °C, Baugruppentyp=Panelmontage, Farbe Halter=Schwarz, Kompatibilität Sicherung=5 x 20 mm, Material Halter=Thermoplast, IP-Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=CE CSA 22.2 IEC 60127-6 IEC 60335-1 IEC/UL 60950 KTL UL 4248-1 VDE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
13 mm
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
13 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: sicherungshalter 1-pol
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 1,40*
€ 2,27*
€ 6,90*
ab € 1,92*
€ 4,27*
€ 5,90*
ab € 1,63*
€ 4,40*
Lager 115
769
€ 5,95*
ab € 4,37*
€ 8,61*
1 Tag
3522
€ 14,99*
ab € 3,51*
€ 9,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0880.0001
ab € 0,92*
Zubehör
Schurter
70103460
ab € 7,25*
Zubehör
Schurter
7040.3150
ab € 14,22*
Zubehör
Schurter
0034.1516
ab € 0,114*
Zubehör
Schurter
0034.1513
ab € 0,114*
Zubehör
Schurter
0034.3127
ab € 0,244*
Zubehör
Schurter
0034.3129
ab € 0,427*
Zubehör
Schurter
0034.3117
ab € 0,244*
Zubehör
Schurter
0034.3120
ab € 0,244*
Zubehör
Schurter
0001.1004
ab € 0,143*
Zubehör
Schurter
0001.1007
ab € 0,344*
Zubehör
Schurter
0001.2507
ab € 0,344*
Zubehör
Schurter
0001.2512
ab € 0,344*
Zubehör
Schurter
0098.0043
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.