Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherung 5 x 20 mm: 1.25 A Träge,215


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-13316882
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     02151.25MXP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sicherung 5 x 20 mm, Abmessungen ø x L: 5.2 x 20 mm, Art des Gehäuses, der Verpackung, der Tasche: Keramikrohr, Charakteristik (Zeit/Strom): Träge, Serie: 215, Nennspannung: 250 VAC/DC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
3 mm
Breite:
3 mm
Tiefe:
20 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung träge, feinsicherung, wickmann feinsicherung, G-Sicherungen, Sicherungen, Gerätesicherungen, Sicherungen 5 x 20, 5 x 20 Sicherung
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,90*
ab € 0,0565*
€ 0,0617*
10
€ 5,95*
ab € 0,181*
€ 0,348*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,35*
€ 0,57*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
64600001003
ab € 0,26*
Zubehör
Littelfuse
81100000005
ab € 0,889*
Zubehör
Littelfuse
64900001039
ab € 0,231*
Zubehör
Littelfuse
83100000005
ab € 0,72*
Zubehör
Multicomp
CFH04
ab € 0,698*
Zubehör
Multicomp
CFH05
ab € 0,545*
Zubehör
Multicomp
CFH12
ab € 0,936*
Zubehör
Multicomp
HTC210M
ab € 24,45*
Zubehör
Littelfuse
81000000005
ab € 1,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG