Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherung 5 x 20 mm 4 A superflink SA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13316554
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0034.0907
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sicherung 5 x 20 mm Abmessungen ø x L: 5.2 x 20 mm Art des Gehäuses, der Verpackung, der Tasche: Keramikrohr Charakteristik (Zeit/Strom): superflink Serie: SA Verpackung: 1 Stück Nennspannung: 250 VAC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
0.002 kg
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
0.002 kg
Breite:
4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,25*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.