Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung, 250mA, 250V, Superflink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13316418
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0242.250UAT1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial-Sicherung
Axiale Sicherung
Feinsicherung
G-Sicherung
Sicherung, Typ=0242.250UAT1, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=4 kA, Ausschaltvermögen bei Spannung (DC)=4 kA, Ausschaltzeit=4 h, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3.02 mm, Höhe=-999, Länge=8.4 mm, Nennspannung (AC)=250 V, Nennspannung (DC)=250 V, Nennstrom=250 mA, Auslöse-Charakteristik=Superflink, Farbe der Einheit=Schwarz
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PH
Höhe:
3 mm
Tiefe:
64 mm
Bruttogewicht:
0,3 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536101090
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 5,90*
ab € 1,27*
€ 1,59*
500
Frei Haus
ab € 2,16*
€ 2,66*
Lager 115
201
1
€ 5,95*
ab € 1,79*
€ 3,20*
1 Tag
394
1
€ 14,99*
ab € 2,34*
€ 6,22*
1
€ 8,95*
ab € 2,23*
€ 6,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.