Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung, 100mA, 250V, Superflink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13316414
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0242.100UAT1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial-Sicherung
Axiale Sicherung
Feinsicherung
G-Sicherung
Sicherung, Typ=0242.100UAT1, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=4 kA, Ausschaltvermögen bei Spannung (DC)=4 kA, Ausschaltzeit=4 h, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3.02 mm, Höhe=-999, Länge=8.4 mm, Nennspannung (AC)=250 V, Nennspannung (DC)=250 V, Nennstrom=100 mA, Auslöse-Charakteristik=Superflink, Farbe der Einheit=Blau
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PH
Höhe:
5 mm
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536101090
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 2,16*
€ 2,65*
1 Tag
408
1
€ 14,99*
ab € 2,34*
€ 6,21*
1
€ 5,90*
ab € 1,96*
€ 6,51*
Lager 115
1156
1
€ 5,95*
ab € 3,21*
€ 6,54*
1
€ 8,95*
ab € 4,84*
€ 7,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.