Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SMD-Sicherung 12.5 x 4.4 40 A Flink,456


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-13316410
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0456040.DR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
SMD-Sicherung
SMD-Sicherung 12.5 x 4.4, Temperaturbereich: -55...+125 °C, Bauform: 12.5 x 4.4 x 4.4 mm, Charakteristik (Zeit/Strom): Flink, Serie: 456, Nennspannung: 60 VDC, Spannungsabfall: 55 mV
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
3 mm
Breite:
3 mm
Tiefe:
10 mm
Ursprungsland:
PH
Weitere Suchbegriffe: mf-r sicherung, SMD-Sicherungen, Kleinsicherungen SMD, Sicherungen SMD, G-Sicherungen
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1500
€ 25,00*
ab € 2,10*
€ 2,10*
10
€ 6,95*
ab € 2,47*
€ 3,64*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 4,15*
€ 5,74*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG