Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungshalter 5 x 20 mm 10MOhm 250V 10A Schwarz Polyamid 66 Leiterplatte IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13316080
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     PTF/45
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter 10a
sicherungshalter
Sicherungshalter, Typ=PTF/45, Breite=11.7 mm, Höhe=33 mm, Isolationswiderstand min.=10 MΩ, Länge=13 mm, Nennspannung max.=250 V, Nennstrom=10 A, Umgebungstemperatur max.=85 °C, Umgebungstemperatur min.=-30 °C, Baugruppentyp=Leiterplatte, Farbe Halter=Schwarz, Kompatibilität Sicherung=5 x 20 mm, Material Halter=Polyamid 66, IP-Schutzart=IP20, Konformität mit Normen=cRUus E157417 GWT EN 60335-1 VDE 120170
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,00*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.