Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelanschluss 5.0-10 mm² Maxi-Flachsicherung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13315926
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     09130654Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Kabelanschluss 5.0-10 mm², Typ=09130654Z, Höhe=-999, Länge=-999, Nennspannung=80 V, Nennstrom=60 A, Kompatibilität Sicherung=Maxi-Flachsicherung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
6 mm
Tiefe:
23 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, auto sicherung littelfuse, auto sicherung, flachsicherung 60a, Kabelanschluss 5.0-10 mm²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5175*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,1497*
€ 1,36814
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,9997*
€ 1,18964
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,9597*
€ 1,14204
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8253*
€ 0,98211
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,7653*
€ 0,91071
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6575*
€ 0,78243
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,6475*
€ 0,77053
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,5175*
€ 0,61583
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.